Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM230-IP55-FSB-A-400V 4KW SX035432 - 6SL3223-0DE24-0AG1

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM230-IP55-FSB-A-400V 4KW SX035432

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 10.2 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 4 kW

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035432

Gyártói cikkszám

6SL3223-0DE24-0AG1

Gyártói típuskód

6SL3223-0DE24-0AG1

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

10.2 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

4 kW

Védettség:

IP55

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

3 kW

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Mélység:

249 mm

Magasság:

540 mm

Szélesség:

180 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics G120P teljesítménymodul PM230

    A SINAMICS G120P PM230 teljesítménymodul integrált A osztályú szűrővel és IP55 védettségi fokozattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a megbízható működést nehéz környezeti feltételek között.

    Műszaki részletek:

    • Védettségi fokozat: IP55/UL Type 12
    • Feszültség: 380-480 V 3 AC +10/-10%
    • Frekvencia: 47-63 Hz
    • Teljesítmény alacsony túlterhelés: 4kW 150% 3s, 110% 57%s, 24000s
    • Környezeti hőmérséklet: -10 és +40 °C
    • Méretek: 540x180x249 mm (HxWxM)
    • Firmware verzió: CU230P-2 V4.3.2 vagy újabb
    • Teljesítmény: 0,37 kW-tól 90 kW-ig
    • Beépített A osztályú hálózati szűrő

    Ügyfél előnyök:

    • Magas fokú védelem nehéz körülmények között, akár 60 °C-os környezeti hőmérsékleten is.
    • Csökkentett vonalharmonikus torzítások és látszólagos teljesítményveszteségek.
    • Automatikus hiba nyugtázás áramkimaradás után.
    • EMC-kompatibilis csatlakoztatás a táp- és vezérlőkábelekhez.
    • Egyszerű telepítés a kapcsolószekrényen kívüli panelre.