Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM230-IP55-FSD-A-400V 30KW SX035446 - 6SL3223-0DE33-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM230-IP55-FSD-A-400V 30KW SX035446

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 60 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 30 kW

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035446

Gyártói cikkszám

6SL3223-0DE33-0AA0

Gyártói típuskód

6SL3223-0DE33-0AA0

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

60 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

30 kW

Védettség:

IP55

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

400 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

22 kW

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

329 mm

Magasság:

640 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

320 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120 PM230 teljesítménymodul integrált A osztályú szűrővel; Védettségi fokozat IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Teljesítmény alacsony túlterhelés: 0,75kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s; Környezeti hőmérséklet 0-tól +40 °C-ig (LO) 196x73x165 (HxSzxM), FSA vezérlőegység nélkül és kezelőegység nélkül kiadva a CU240B/E-2 és CU230P-2 firmware verziója V4.4 vagy újabb teljesítménymodul SINAMICS PM230 Power Module SINAMICS PM230 Power Module a SINAMICS PM230 Power Module az épületfelügyeleti rendszerek specialistája2P0CSMI20 frekvenciaváltó. A SINAMICS tápegység a megfelelő CU230P-2 vezérlőegységgel és egy IOP/IOP-2 (Intelligent Operator Panel) vagy BOP-2 (Basic Operator Panel) kezelőpanellel alkotja a funkcionális SINAMICS G120P frekvenciaváltót. A PM230 (IP20 védettségi fokozat) egy beépített eszköz, elektromos szekrényekbe szerelhető, és csak alacsony vonali harmonikusokat és látszólagos teljesítményveszteségeket generál. Az energetikai előnyök mellett kisebb a környezeti stressz is. A PM230 teljesítménymodul (IP 20 védettségi fokozat) 0,37 kW-tól 75 kW-ig terjedő teljesítménytartományban látja el a motorokat. A PM230 teljesítménymodul FSA-tól FSF-ig terjedő vázméretei, IP 20 védettségi fokozatban, valamint áthúzható változatok beépített A osztályú vezetékszűrővel az EN 61800-3 szabvány szerinti C2 kategóriájú telepítésekhez vagy integrált vonalszűrő nélkül kaphatók. Alapkivitelben a következő tartozékokat tartalmazza a szállítási terjedelem: Árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek a táp- és vezérlőkábelek EMC-kompatibilis csatlakoztatásához; FSA-tól FSC-ig terjedő keretméretekhez dugaszolható csatlakozók a hálózati tápellátáshoz és a motorhoz. SINAMICS – az integrált hajtáscsalád minden alkalmazási területen