Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM230-IP55-FSD-B-400V 18,5KW SX035443 - 6SL3223-0DE31-8BA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM230-IP55-FSD-B-400V 18,5KW SX035443

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 38 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 18.5 kW

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035443

Gyártói cikkszám

6SL3223-0DE31-8BA0

Gyártói típuskód

6SL3223-0DE31-8BA0

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

38 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

18.5 kW

Védettség:

IP55

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

400 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

15 kW

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

329 mm

Magasság:

640 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

320 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

    SINAMICS G120P TÁJÉKOZTATÓ MODUL PM230

    A SINAMICS G120P frekvenciaváltó épületfelügyeleti rendszereinek specialistája, amely magas fokú védelmet és megbízhatóságot kínál nehéz környezeti körülmények között.

    Műszaki részletek:

    • Védettségi fokozat: IP55 / UL TÍPUS 12
    • Feszültség: 3AC 380-480V +10/-10%
    • Frekvencia: 47-63Hz
    • Kimenet alacsony túlterhelés: 18,5kW 110% 60s, 100% 240s
    • Környezeti hőmérséklet: 0 to XLO06 C (XLO0)
    • Firmware: CU230P-2 V4.3.2
    • Teljesítmény tartomány: 0,37 kW-tól 90 kW-ig
    • Beépített szűrő: A osztályú hálózati szűrő

    Ügyfél előnyök:

    • Magas fokú védelem, amely lehetővé teszi a használatot akár 60 fokos környezeti hőmérsékleten is.
    • Automatikus hibanyugtázás áramkimaradás után, amely növeli a megbízhatóságot.
    • Csökkentett környezeti stressz és energetikai előnyök a hatékony működés révén.
    • Egyszerű telepítés a kapcsolószekrényen kívüli panelre szerelhetőséggel.
    • EMC-kompatibilis csatlakoztatás a táp- és vezérlőkábelekhez.