SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-A-230V-0.75KW SX035270 - 6SL3210-1PB13-8AL0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 200-240 V
Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 4.2 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 0.75 kW
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035270
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PB13-8AL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PB13-8AL0
Tápfeszültség:
200-240 V
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
4.2 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.75 kW
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
1
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
230 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.55 kW
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Mélység:
165 mm
Magasság:
196 mm
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
73 mm
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Teljesítmény nagy túlterhelés: 0,55kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240
- Környezeti hőmérséklet: -10 és +50 °C között
- Teljesítmény alacsony túlterhelés: 0,75 kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240S
- Környezeti hőmérséklet: -10 és +40 °C között
- Dimenziók: 196x 73x 165 (HxWxD)
- IP20 védettségi fokozat
- Teljesítménymodulok elérhetősége: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültségváltozatok: 200 V, 400 V és 690 V
- Integrált A osztályú vonalszűrő
- Masszív kialakítás, akár 450 m-es kábelhosszak
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel
- Ideális megoldás általános gépgyártás számos alkalmazási területére
- Beépített egység kapcsolószekrénybe történő egyszerű integrálás
- Optimális hőveszteség elvezetés a kapcsolószekrényen kívül
- EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezekkel és csatlakozókészletekkel
Sinamics PM240-2
A SINAMICS PM240-2 teljesítménymodul ideális megoldás a szabványos alkalmazásokhoz és a moduláris SINAMICS G120 átalakítók gépgyártásához.