SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-A-400V-0,55KW SX035294 - 6SL3210-1PE11-8AL1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 1.7 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 0.55 kW
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035294
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE11-8AL1
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE11-8AL1
Tápfeszültség:
380-480 V
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
1.7 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.55 kW
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
CAN protokollt támogatja:
Nem
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.37 kW
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Mélység:
165 mm
Magasság:
196 mm
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
73 mm
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Teljesítmény: 0,37 kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Környezeti hőmérséklet: -10 és +50 °C között
- Alacsony túlterhelés: 0,55 kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Környezeti hőmérséklet: -10 és +40 °C között
- Védettségi fokozat: IP20
- Teljesítménymodulok elérhetősége: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültségváltozatok: 200 V, 400 V és 690 V
- Integrált biztonsági rendszer
- Maximális kábelhossz: akár 450 m (FSF/FSG keretméret)
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel
- Ideális általános gépgyártás számos alkalmazási területére
- Egyszerű beépítés kapcsolószekrénybe
- Optimális hőelvezetés a kapcsolószekrényen kívül
- EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezekkel
Sinamics PM240-2
A SINAMICS PM240-2 teljesítménymodul integrált A osztályú szűrővel és beépített fékcsopperrel rendelkezik, amely ideális megoldás szabványos alkalmazásokhoz.