Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-400V-0.55KW SX035295 - 6SL3210-1PE11-8UL1

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-400V-0.55KW SX035295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 1.7 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 0.55 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035295

Gyártói cikkszám

6SL3210-1PE11-8UL1

Gyártói típuskód

6SL3210-1PE11-8UL1

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

1.7 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.55 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

400 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.37 kW

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

Mélység:

165 mm

Magasság:

196 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

73 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics Power Module PM240-2

    A SINAMICS teljesítménymodul PM240-2 az ideális megoldás szabványos alkalmazásokhoz, amely integrált fékcsopperrel és széles teljesítményválasztékkal rendelkezik.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 380-480 V 3 AC +10/-10%
    • Frekvencia: 47-63 Hz
    • Teljesítmény nagy túlterhelés: 0,37 kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
    • Teljesítmény alacsony túlterhelés: 0,55 kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
    • Környezeti hőmérséklet: -10 és +50 °C között (nagy túlterhelés), -10 és +40 °C között (alacsony túlterhelés)
    • Méretek: 196x73x165 mm (MaxSzxM)
    • Védettség: IP20
    • Teljesítménymodulok elérhetősége: 0,55 kW-tól 250 kW-ig, három feszültségváltozatban (200 V, 400 V, 690 V)
    • Integrált biztonsági rendszer és EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel (CU230-2, CU240x-2, CU250S-2)
    • Ideális általános gépgyártási alkalmazásokhoz
    • Masszív kialakítás, amely lehetővé teszi akár 450 m-es kábelhosszak használatát
    • Széles teljesítményválaszték és keretméret lehetőségek
    • Egyszerű beépítés kapcsolószekrénybe