SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-400V-3KW SX035300 - 6SL3210-1PE18-0UL1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Bemeneti fázis száma - 3
Kimeneti fázisok száma - 3
Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035300
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE18-0UL1
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE18-0UL1
Tápfeszültség:
380-480 V
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Bemeneti fázis száma:
3
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Névleges kimenő áram I2N:
7.7 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
3 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
2.2 kW
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Integrált fék-chopper:
Igen
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító
Védettség:
IP20
Magasság:
196 mm
Szélesség:
73 mm
Mélység:
165 mm
- Teljesítménymodul szűrés nélkül, integrált fékcsopperrel
- Feszültség: 380-480 V 3 AC +10/-10%
- Frekvencia: 47-63 Hz
- Nagy túlterhelés: 2,2 kW 200% 3 s, 150% 57 s, 100% 240 s
- Kis túlterhelés: 3 kW 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Környezeti hőmérséklet: -10 és +50 °C között
- IP20 védettség, vezérlőegység és kezelőegység nélkül
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Három feszültségváltozat: 200 V, 400 V és 690 V
- Hétféle házméret elérhető: FSA-tól FSG-ig
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel (CU230-2, CU240x-2, CU250S-2)
- Beépített biztonsági funkciók
- Robusztus kialakítás, akár 450 m-es kábelhossz lehetősége
- Árnyékoló lemezek és csatlakozók az EMC-irányelveknek való megfelelés érdekében
- Kényelmes telepítés vezérlőszekrényekbe
Sinamics PM240-2
A SINAMICS PM240-2 teljesítménymodul az ideális megoldás standard alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz, rugalmas teljesítménymodul mellett.