Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-U-400V-4KW SX035301 - 6SL3210-1PE21-1UL0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-U-400V-4KW SX035301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 10.2 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 4 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035301

Gyártói cikkszám

6SL3210-1PE21-1UL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1PE21-1UL0

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

10.2 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

4 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

400 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

3 kW

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

Mélység:

165 mm

Magasság:

292 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

100 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS PM240-2 TELJESÍTMÉNY MODUL SZŰRŐ NÉLKÜL BEÉPÍTETT FÉKCSORÁTÓVAL 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ KIMENET NAGY TÚLTERHELÉS: 3KW 200% 3S,150%0BI7ENTS,150%057MP. -10 - +50 FOK C KIMENETI ALACSONY TÚLTERHELÉS: 4KW 150% 3S,110% 57S,100% 240S KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET -10 - +40 C 291 X 100 X 165 (HXWXD KIMENETI UNITSZABÁLYOZÁS), FSB0TÉVEZÉS JÓVÁHAGYVA A CU FIRMWARE V4.6 VÁLTOZATÁHOZ. SINAMICS Power Module A PM240-2 teljesítménymodul az ideális teljesítménymodul szabványos alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz a moduláris SINAMICS G120 konverterekhez. A moduláris SINAMICS G120 átalakító részeként (tápegységből, vezérlőegységből, kezelőpanelből) a PM240-2 teljesítménymodulok (IP20 védettségi fokozat) fékcsopperrel (négynegyedes alkalmazások) rendelkeznek, és ideálisan alkalmasak az általános gépgyártás számos alkalmazási területére. SLS, SDI, SSM), a PM240-2 teljesítménymodul rugalmasan kombinálható különféle vezérlőegységekkel. A CU230-2, CU240x-2 és CU250S-2 vezérlőegységekkel együtt ez alkotja a funkcionális SINAMICS G120 frekvenciaváltót. Az IP20 védettségi fokozatú PM240-2 egy beépített egység kapcsolószekrénybe történő beépítéshez. 0,55 kW-tól 250 kW-ig terjedő teljesítménytartományban, valamint három 200 V, 400 V és 690 V feszültségű változatban kapható. A teljesítménymodulok szűretlen változatban vagy integrált A osztályú vonalszűrővel, valamint hét keretméretben kaphatók FSA-tól FSG-ig. A Power Module áttolható változatban is elérhető a hőveszteség kapcsolószekrényen kívüli optimális elvezetése érdekében. Ezek a méretek integrált biztonsági rendszert is kínálnak. A masszív kialakításnak köszönhetően akár 450 m-es kábelhosszak (FSF/FSG keretméret) is lehetségesek. Az EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása érdekében az eszköz bekötéséhez árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek állnak rendelkezésre. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom!