Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-U-230V-5.5KW SX035283 - 6SL3210-1PC22-2UL0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-U-230V-5.5KW SX035283

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 22 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 5.5 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035283

Gyártói cikkszám

6SL3210-1PC22-2UL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1PC22-2UL0

Tápfeszültség:

200-240 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

22 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

5.5 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

230 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

4 kW

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

165 mm

Magasság:

355 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

140 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120C névleges teljesítmény 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz alacsony túlterhelés: 0,75kW 150% 3s-nál, 110% 57s, 100% 240s nagy túlterhelés: 0,55kW 200%s, 0,5%s 240s szűretlen külső 24V I/O interfész: 6DI, 2DO,1AI,1AO, 1Mot_t Safe Torque Off integrált terepi busz: USS/ MODBUS RTU Védettség: IP20/ UL OPEN TYPE Méret: FSAA 173X73X155(SINAC G120 konverterek) Sokoldalú. Felhasználóbarát. Kompakt. Különböző alkalmazások, például szállítószalagok, keverők, szivattyúk, ventilátorok és kompresszorok követelményeinek kielégítésére. A tanúsított biztonsági funkcióval Safe Torque Off (STO), STO terminálon keresztül / már integrált PROFIsafe-fel, nincs szükség további külső alkatrészekre. Az üzembe helyezés/működtetés gyorsan és egyszerűen elvégezhető a számítógéppel USB-n keresztül, helyileg az alapkezelőpanelen vagy az intelligens kezelőpanelen keresztül - vagy vezeték nélkül a SINAMICS G120 Smart Access Module segítségével. A hajtások szabványos terepibusz-rendszereken (PROFINET, PROFIBUS) keresztül hálózatba köthetők, és egy kártyanyílás is rendelkezésre áll a paraméterkészletek klónozására az intuitív soros üzembe helyezés érdekében. Az energiahatékonyság növelése érdekében az átalakító precíz, energiaoptimalizált SLVC vektorvezérléssel van felszerelve, és automatikus fluxuscsökkentéssel rendelkezik. A SINAMICS G120C a 3AC 380 V és 480 V közötti háromfázisú feszültségtartományt fedi le – és hét vázméretben kapható, 0,55 kW-tól 132 kW-ig terjedő teljesítménytartományban. A SINAMICS G120C frekvenciaváltó egyedileg illeszthető a felhasználó igényeihez különféle opciókkal, például helyi vagy mobil kezelőpanellel, összekötő kábelekkel, vonalszűrőkkel, fékellenállásokkal, vonali reaktorokkal és további kiegészítőkkel. A változtatható sebességű eszközök a Totally Integrated Automation (TIA) szerves részét képezik, és optimálisan működnek együtt például a SIMATIC vezérlőkkel. A SINAMICS G120C univerzális gép a MICROMASTER 420 átalakítót váltja fel. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom.