Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-400V-18,5kW SX035308 - 6SL3210-1PE23-8AL0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-400V-18,5kW SX035308

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 38 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 18.5 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035308

Gyártói cikkszám

6SL3210-1PE23-8AL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1PE23-8AL0

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

38 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

18.5 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

15 kW

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Mélység:

237 mm

Magasság:

472 mm

Szélesség:

200 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics G120 Tájékoztató Modul PM240-2

    A SINAMICS Power Module PM240-2 az ideális teljesítménymodul szabványos alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz moduláris SINAMICS G120 konverterekhez.

    Műszaki részletek:

    • Beépített CL. 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz
    • Kimeneti szűrő 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz
    • Kimeneti nagy túlterhelés: 15kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
    • Környezeti hőmérséklet túlterhelés: 18,5 kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
    • Környezeti hőmérséklet: -20 - +40 °C (LO)
    • Méretek: 472 x 200 x 237 (HxWxD)
    • FSD védelem: IP20
    • Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
    • Feszültség: három 200 V, 400 V és 690 V változatban
    • Integrált A osztályú vonalszűrő opció
    • Maximális kábelhossz: akár 450 m (FSF/FSG keretméret)

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel (CU230-2, CU240x-2, CU250S-2)
    • Masszív kialakítás a megbízhatóság érdekében
    • Integrált biztonsági rendszer a fokozott védelem érdekében
    • EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezekkel és csatlakozókészletekkel
    • Optimális hőelvezetés a kapcsolószekrényen kívüli áttolható változatban