SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-11kW SX035328 - 6SL3210-1PH21-4AL0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 500-690 V
Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 14 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 11 kW
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035328
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PH21-4AL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PH21-4AL0
Tápfeszültség:
500-690 V
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
14 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
11 kW
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
7.5 kW
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Mélység:
237 mm
Magasság:
472 mm
Szélesség:
200 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító