Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-22kW SX035334 - 6SL3210-1PH22-7AL0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-22kW SX035334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 500-690 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 27 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 22 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035334

Gyártói cikkszám

6SL3210-1PH22-7AL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1PH22-7AL0

Tápfeszültség:

500-690 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

27 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

22 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

18.5 kW

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Mélység:

237 mm

Magasság:

472 mm

Szélesség:

200 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120 TÁJÉKOZTATÓ MODUL PM240-2 BEÉPÍTETT CL. SZŰRŐ BEÉPÍTETT FÉKCSARKAKKAL 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ KIMENET NAGY TÚLTERHELÉS: 18.5KW 200% 3S,150% 57S,100% 240S -20. ALACSONY TÚLTERHELÉS: 22 kW 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET -20 - +40 C (LO) 472 X 200 X 237 (HXWXD), FSD PROTECTION IP20 PROTECTION EGYEDI KIALAKÍTÁS NÉLKÜL VERZIÓ V4.7 HF8 Power Module SINAMICS Power Module PM240-2 az ideális teljesítménymodul szabványos alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz moduláris SINAMICS G120 konverterekhez. A moduláris SINAMICS G120 átalakító részeként (tápegységből, vezérlőegységből, kezelőpanelből) a PM240-2 teljesítménymodulok (IP20 védettségi fokozat) fékcsopperrel (négynegyedes alkalmazások) rendelkeznek, és ideálisan alkalmasak az általános gépgyártás számos alkalmazási területére. SLS, SDI, SSM), a PM240-2 teljesítménymodul rugalmasan kombinálható különféle vezérlőegységekkel. A CU230-2, CU240x-2 és CU250S-2 vezérlőegységekkel együtt ez alkotja a funkcionális SINAMICS G120 frekvenciaváltót. Az IP20 védettségi fokozatú PM240-2 egy beépített egység kapcsolószekrénybe történő beépítéshez. 0,55 kW-tól 250 kW-ig terjedő teljesítménytartományban, valamint három 200 V, 400 V és 690 V feszültségű változatban kapható. A teljesítménymodulok szűretlen változatban vagy integrált A osztályú vonalszűrővel, valamint hét keretméretben kaphatók FSA-tól FSG-ig. A Power Module áttolható változatban is elérhető a hőveszteség kapcsolószekrényen kívüli optimális elvezetése érdekében. Ezek a méretek integrált biztonsági rendszert is kínálnak. A masszív kialakításnak köszönhetően akár 450 m-es kábelhosszak (FSF/FSG keretméret) is lehetségesek. Az EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása érdekében az eszköz bekötéséhez árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek állnak rendelkezésre. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom!