SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-400V-75kW SX035321 - 6SL3210-1PE31-5UL0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 145 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 75 kW
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035321
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE31-5UL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE31-5UL0
Tápfeszültség:
380-480 V
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
145 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
75 kW
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
55 kW
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Mélység:
357 mm
Magasság:
708 mm
Szélesség:
305 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító