Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-U-400V-22kW SX035352 - 6SL3210-1RE24-5UL0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-U-400V-22kW SX035352

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 45 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 22 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035352

Gyártói cikkszám

6SL3210-1RE24-5UL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1RE24-5UL0

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

45 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

22 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

18.5 kW

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Mélység:

237 mm

Magasság:

472 mm

Szélesség:

200 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120C névleges teljesítmény: 90,0 kW 150%-os túlterhelés mellett 3 másodpercig. 380-480 V 3AC +10/-20% 47-63 Hz szűretlen I/O interfész: 6 DI, 2 DO, 1 AI, 1 AO Biztonságos nyomaték Ki integrált terepi busz integrált: PROFINET-PN védettségi fokozat IP20/UL nyitott típus méret: FSF 708x 305x2xW A SINAMICS G120C kompakt és sokoldalú frekvenciaváltó optimális funkcionalitással a különféle alkalmazásokhoz, például szállítószalagokhoz, keverőkhöz, szivattyúkhoz, ventilátorokhoz és kompresszorokhoz. A tanúsított biztonsági funkcióval Safe Torque Off (STO), STO terminálon keresztül/ PROFIsafe-el, már integrálva, nincs szükség további külső alkatrészekre. A kezelés/üzembe helyezés gyorsan és egyszerűen elvégezhető a számítógéppel USB-n keresztül, vagy az alapkezelőpanelen vagy az intelligens kezelőpanelen keresztül. A hajtások hálózatba kapcsolása szabványos terepi buszrendszereken (PROFINET, PROFIBUS) keresztül lehetséges, és egy kártyanyílás is rendelkezésre áll a paraméterkészletek klónozására az intuitív soros üzembe helyezés érdekében. Az energiahatékonyság növelése érdekében az átalakító precíz, energiaoptimalizált SLVC vektorvezérléssel van felszerelve, és automatikus fluxuscsökkentéssel rendelkezik. A SINAMICS G120C a 380 V és 480 V közötti háromfázisú feszültségtartományt fedi le, és hét vázméretben kapható, 0,55 kW és 132 kW közötti teljesítménytartományban. A SINAMICS G120C frekvenciaváltó egyedileg illeszthető a felhasználó igényeihez különféle opciókkal, mint például csatlakozókábelek, vezetékszűrők, fékellenállások, vonali reaktorok és további tartozékok. A változtatható sebességű eszközök a Totally Integrated Automation (TIA) szerves részét képezik, és optimálisan működnek együtt például a SIMATIC vezérlőkkel. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom!