Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240P-2 IP20-FSF-U-400V-75kW SX035362 - 6SL3210-1RE31-5UL0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240P-2 IP20-FSF-U-400V-75kW SX035362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 145 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 75 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035362

Gyártói cikkszám

6SL3210-1RE31-5UL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1RE31-5UL0

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

145 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

75 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

55 kW

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Mélység:

357 mm

Magasság:

708 mm

Szélesség:

305 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120 TELJESÍTMÉNY MODUL PM240P-2 SZŰRÉSTELEN 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ KIMENET NAGY TÚLTERHELÉS: 55KW 150% 60S-HOZ, 100% 240S; KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET -20 - +50 C (HO) KIMENETI ALACSONY TÚLTERHELÉS: 75 kW 135% 3S,110% 57S,100% 240S KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET -20 - +40 C (LO) 708x 305x FSFTEX5D, IP VEZÉRLŐEGYSÉG ÉS PANEL NÉLKÜL JÓVÁHAGYOTT A CU FIRMWARE V4.7 VÁLTOZATHOZ SP6 HF1 teljesítménymodul SINAMICS PM240P-2 teljesítménymodul IP20 védelmi fokozat ipari alkalmazásokhoz a feldolgozóiparban a SINAMICS G120P frekvenciaváltóhoz. A teljesítménymodulok a víz/szennyvíz szektorban és ipari alkalmazásokban használhatók. Az új PM240P-2 teljesítménymodulok új hardverplatformon alapulnak, amely nagyobb teljesítménysűrűséget tesz lehetővé. A PM240P-2 teljesítménymodulok biztonsággal kapcsolatos alkalmazásokban is használhatók. Egy külső kioldóegységgel (pl. SIRIUS 3SK1) összekapcsolva a hajtás biztonsági integrált meghajtóvá válik, a Safe Torque Off biztonsági funkcióval, akár SIL 3 biztonsági integritási szinttel. A teljesítménymodul további előnye a robusztussága, mivel súlyos környezeti körülmények között is használható, mint például -10°-tól 60°C-ig terjedő szennyező környezet. Az integrált egyenáramú reaktornak köszönhetően nagyobb (98 százalékos) kimeneti feszültséggel is megnövelt energiahatékonyság érhető el. Ez a teljesítménymodul nem tartalmaz beépített fékcsoppert, és az átalakító és a motor közötti megengedett kábelhossz korlátozott. A hosszabb kábelhosszak lehetővé tétele érdekében kimeneti reaktorok csatlakoztathatók. A PM240P-2 teljesítménymodulok FSD–FSF vázméretekben integrált A osztályú hálózati szűrővel és anélkül is kaphatók kompakt kivitelben, 380 V és 480 V közötti háromfázisú feszültségtartományban, valamint 500 V és 690 V közötti háromfázisú feszültségtartományban. A PM240P-2 tápegység integrált A osztályú tápegység-csatlakozórendszerek N szűrővel. A beépített vonalszűrő nélküli teljesítménymodulok földelt TN/TT és földeletlen informatikai rendszerekhez való csatlakoztatásra alkalmasak. Árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek állnak rendelkezésre a vezérlőegységek és a teljesítménymodulok bekötéséhez, hogy biztosítsák az EMC irányelveknek való megfelelést. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom!