Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM250-IP20-FSC-A-400V 11KW SX035460 - 6SL3225-0BE31-1AA1

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM250-IP20-FSC-A-400V 11KW SX035460

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 32 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 15 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035460

Gyártói cikkszám

6SL3225-0BE31-1AA1

Gyártói típuskód

6SL3225-0BE31-1AA1

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

32 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

15 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

400 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

11 kW

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

185 mm

Magasság:

334 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

189 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

-99999

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

-99999

HW-illesztőfelületek száma USB:

-99999

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

-99999

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

-99999

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics G120 Power Module PM 250

    A SINAMICS G120 Power Module PM 250 beépített A osztályú szűrővel rendelkezik, amely képes energia-visszanyerésre.

    Műszaki részletek:

    • 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz
    • Teljesítmény nagy túlterhelés: 11kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240 s
    • Környezeti hőmérséklet: 0 és +50 °C között
    • Teljesítmény alacsony túlterhelés: 15 kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s
    • Környezeti hőmérséklet: 0 és +40 °C között
    • 334x189x185 (MaxSzxM), FSC védettség IP20
    • Hibabiztos vezérlőegységgel kombinálva biztonsági integrált hajtás
    • FSC-től FSF-ig terjedő vázméretek

    Ügyfél előnyök:

    • Energiahatékonyság: A regeneratív képességgel az energia visszatér a táprendszerbe, csökkentve a disszipációt.
    • Helytakarékosság: A fékellenállás elhagyásával helyet takarít meg a szekrényben.
    • Csökkentett hőtermelés a szekrényben, ami javítja a rendszer megbízhatóságát.
    • Egyszerűbb tervezés és beszerzés a vonali reaktorok elhagyásával.
    • Kompatibilitás TN-rendszerekkel és földelt TN/TT rendszerekkel.