SIEMENS - SINAMICS PM250-IP20-FSD-A-400V 15KW SX035461 - 6SL3225-0BE31-5AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz
Névleges kimenő áram I2N - 38 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 18.5 kW
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035461
Gyártói cikkszám
6SL3225-0BE31-5AA0
Gyártói típuskód
6SL3225-0BE31-5AA0
Tápfeszültség:
380-480 V
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Névleges kimenő áram I2N:
38 A
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
18.5 kW
Védettség:
IP20
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Kimeneti fázisok száma:
3
CAN protokollt támogatja:
Nem
Digitális kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
15 kW
Analóg kimenetek száma:
0
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Mélység:
204 mm
Magasság:
512 mm
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
Szélesség:
275 mm
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Igen
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 3AC 380-480V +10/-10%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Kimenet nagy túlterhelés: 15kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Környezet hőmérséklet: 0 - +40 °C
- Védelmi osztály: IP20
- Dimenziók: 512 x 275 x 204 mm (HxWxD)
- Beépített vonalszűrő: A osztályú, opcionális B osztályú alapszűrővel
- Keretszélesség: FSC-től FSF-ig terjedő méretek
- Regeneratív képesség, amely csökkenti a fékellenállás szükségességét, így helyet takarít meg a szekrényben.
- Csökkenti a vonali felharmonikusokat, ezáltal javítva az energiahatékonyságot.
- Biztonsági integrált hajtás kialakítása hibabiztos vezérlőegységgel.
- Rugalmas csatlakozási lehetőségek TN/TT rendszerekhez.
- Árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek biztosítják az EMC irányelveknek való megfelelést.
Sinamics G120 PM250 Teljesítmény Modul
A SINAMICS G120 PM250 teljesítménymodul beépített CL. szűrő lehetőséggel rendelkezik, amely regenerálásra alkalmas, és számos alkalmazásra használható az általános gépgyártásban.