Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM250-IP20-FSD-U-400V 15KW SX035462 - 6SL3225-0BE31-5UA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM250-IP20-FSD-U-400V 15KW SX035462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 38 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 18.5 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035462

Gyártói cikkszám

6SL3225-0BE31-5UA0

Gyártói típuskód

6SL3225-0BE31-5UA0

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

38 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

18.5 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

400 V

CAN protokollt támogatja:

Nem

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

15 kW

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

204 mm

Magasság:

419 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

275 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120 PM250 TELJESÍTMÉNY MODUL SZŰRŐ NÉLKÜL REGENERÁLÁSI LEHETŐSÉG 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ KIMENET NAGY TÚLTERHELÉS: 15KW 200% 3S,150% 0505 150%0505 0 - +50 C KIMENETI FÉNY TÚLTERHELÉS: 18,5 KW 150% 3S-hez, 110% 57S, 100% 240S KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET 0 - +40 C 512 X 275 X 204 (HXWWCTHD), FSD20 EGYSÉGVÁLLÍTÁS SINAMICS PM250 modul IP20 védelmi fokozatú teljesítménymodul a SINAMICS G120 moduláris frekvenciaváltóhoz. A teljesítménymodulok számos alkalmazásra alkalmasak az általános gépgyártásban. Bármilyen fellépő fékezési energia közvetlenül visszatáplál az ellátórendszerbe (négynegyedes alkalmazások – nincs szükség fékezőre). A PM250 Power Module egy világszerte egyedülálló technológiát, az Efficient Infeed Technology-t tartalmaz. Az így megvalósított regeneratív képességgel az energia generátor üzemmódban (elektronikus fékezés) kerül vissza a táprendszerbe, és nem disszipálódik fékellenállásban, ami helyet takarít meg a szekrényben. Megszűnik a fékellenállás és a hozzá tartozó vezetékek méretezésével járó munka, és csökken a szekrényben fellépő hő is. Az innovatív áramkör emellett csökkenti a vonali felharmonikusokat, és nem szükséges opcionális vonali reaktor használata a vonali bemeneten. Ez helyet és munkát takarít meg a tervezésben és a beszerzésben. Az átalakító és a motor közötti megengedett kábelhosszak korlátozottak. A hosszabb kábelhosszak elérése érdekében kimeneti reaktorok csatlakoztathatók. A PM250 teljesítménymodul a biztonsággal kapcsolatos alkalmazásokban is használható. Hibabiztos vezérlőegységgel kombinálva az eredmény egy biztonsági integrált hajtás. A PM250 teljesítménymodulok 380 V és 480 V közötti háromfázisú feszültségtartományban, FSC-től FSF-ig terjedő vázméretekben állnak rendelkezésre. Az FSD-től FSF-ig terjedő keretméretek beépített A osztályú vonalszűrő nélkül és azzal együtt is kaphatók. A beépített A osztályú vonalszűrővel rendelkező FSC vázmérethez egy további alapszűrő is tartozik a B osztály eléréséhez. Az integrált A osztályú vonalszűrővel ellátott PM250 teljesítménymodulok TN-rendszerekhez való csatlakoztatásra alkalmasak; a beépített vezetékszűrővel nem rendelkezők alkalmasak földelt TN/TT és földeletlen informatikai rendszerek csatlakoztatására. Árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek állnak rendelkezésre a vezérlőegységek és a teljesítménymodulok bekötéséhez, hogy biztosítsák az EMC irányelveknek való megfelelést. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom!