Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM250-IP20-FSF-A-400V 45KW SX035471 - 6SL3225-0BE34-5AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM250-IP20-FSF-A-400V 45KW SX035471

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Max. kimeneti frekvencia - 550 Hz

  • Névleges kimenő áram I2N - 110 A

  • Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél - 55 kW

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035471

Gyártói cikkszám

6SL3225-0BE34-5AA0

Gyártói típuskód

6SL3225-0BE34-5AA0

Tápfeszültség:

380-480 V

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Névleges kimenő áram I2N:

110 A

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

55 kW

Védettség:

IP20

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Kimeneti fázisok száma:

3

CAN protokollt támogatja:

Nem

Digitális kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek száma:

0

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

45 kW

Analóg kimenetek száma:

0

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Mélység:

316 mm

Magasság:

934 mm

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

350 mm

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics G120 PM250 Teljesítmény Modul Beépített Cl. Szűrő Lehetőség Újragenerálásra

    A SINAMICS G120 PM250 teljesítménymodul egy moduláris frekvenciaváltó, amely regeneratív képességekkel rendelkezik, lehetővé téve a fékezési energia visszatáplálását az ellátórendszerbe.

    Technikai részletek:

    • Feszültségtartomány: 3AC 380-480V +10/-10%
    • Frekvencia: 47-63Hz
    • Kimenet nagy túlterhelés: 45kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
    • Környezet hőmérséklet: 0 - +40 °C
    • Védelmi osztály: IP20
    • Fizikai méretek: 934 x 350 x 316 mm (HxSzxM)
    • Beépített A osztályú vonalszűrő lehetőség
    • Hibabiztos vezérlőegységgel kombinálva biztonsági integrált hajtás

    Vásárlói előnyök:

    • Energiahatékony működés a regeneratív képességek révén, amely csökkenti a hőtermelést a szekrényben.
    • Helyet takarít meg a szekrényben a fékellenállás elhagyásával.
    • Csökkenti a vonali felharmonikusokat, így nincs szükség opcionális vonali reaktor használatára.
    • Rugalmas csatlakozási lehetőségek a TN/TT rendszerekhez.
    • Az EMC irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezek és csatlakozókészletek használatával.