SIEMENS - SINAMICS V20, FSE SHIELD CONNECTION KIT SX035516 - 6SL3266-1AE00-0VA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035516
Gyártói cikkszám
6SL3266-1AE00-0VA0
Gyártói típuskód
6SL3266-1AE00-0VA0
Tartozék fajtája:
egyéb
SINAMICS G120 PM250 TELJESÍTMÉNY MODUL, SZŰRŐ NÉLKÜL REGENERÁLÁSI LEHETŐSÉG 3AC380-480V +10/-10% 47-63HZ KIMENET NAGY TÚLTERHELÉS: 75KW 200% 3S,150%05 TEMP. 0 - +50 C KIMENETI FÉNY TÚLTERHELÉS: 90 KW 150% 3S-hez, 110% 57S, 100% 240S KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET 0 - +40 C 634 X 350 X 316 (HXWXD SZABÁLYOZÁS TELJESÍTMÉNYVEZÉRLÉS) SINAMICS PM250 teljesítménymodul IP20 védettséggel a SINAMICS G120 moduláris frekvenciaváltóhoz. A teljesítménymodulok számos alkalmazásra alkalmasak az általános gépgyártásban. Bármilyen fellépő fékezési energia közvetlenül visszatáplál az ellátórendszerbe (négynegyedes alkalmazások – nincs szükség fékezőre). A PM250 Power Module egy világszerte egyedülálló technológiát, az Efficient Infeed Technology-t tartalmaz. Az így megvalósított regeneratív képességgel az energia generátor üzemmódban (elektronikus fékezés) kerül vissza a táprendszerbe, és nem disszipálódik fékellenállásban, ami helyet takarít meg a szekrényben. Megszűnik a fékellenállás és a hozzá tartozó vezetékek méretezésével járó munka, és csökken a szekrényben fellépő hő is. Az innovatív áramkör emellett csökkenti a vonali felharmonikusokat, és nem szükséges opcionális vonali reaktor használata a vonali bemeneten. Ez helyet és munkát takarít meg a tervezésben és a beszerzésben. Az átalakító és a motor közötti megengedett kábelhosszak korlátozottak. A hosszabb kábelhosszak elérése érdekében kimeneti reaktorok csatlakoztathatók. A PM250 teljesítménymodul a biztonsággal kapcsolatos alkalmazásokban is használható. Hibabiztos vezérlőegységgel kombinálva az eredmény egy biztonsági integrált hajtás. A PM250 teljesítménymodulok 380 V és 480 V közötti háromfázisú feszültségtartományban, FSC-től FSF-ig terjedő vázméretekben állnak rendelkezésre. Az FSD-től FSF-ig terjedő keretméretek beépített A osztályú vonalszűrő nélkül és azzal együtt is kaphatók. A beépített A osztályú vonalszűrővel rendelkező FSC vázmérethez egy további alapszűrő is tartozik a B osztály eléréséhez. Az integrált A osztályú vonalszűrővel ellátott PM250 teljesítménymodulok TN-rendszerekhez való csatlakoztatásra alkalmasak; a beépített vezetékszűrővel nem rendelkezők alkalmasak földelt TN/TT és földeletlen informatikai rendszerek csatlakoztatására. Árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek állnak rendelkezésre a vezérlőegységek és a teljesítménymodulok bekötéséhez, hogy biztosítsák az EMC irányelveknek való megfelelést. SINAMICS – egyszerűen az én hajtásom!