Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Single cable connection prefabricated 4G0.75+2x0.5+4x0.2 C SN140211 - 6FX5002-8QN08-1AE0

MásolásMásolás
SIEMENS - Single cable connection prefabricated 4G0.75+2x0.5+4x0.2 C SN140211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515697145

Sonepar cikkszám

SN140211

Gyártói cikkszám

6FX5002-8QN08-1AE0

Gyártói típuskód

6FX5002-8QN08-1AE0

Egykábeles csatlakozás előregyártott 4G0,75+2x0,5+4x0,2 C SPEED-CONNECT csatlakozó M17 Erek véghüvellyel Adatkábel IX-es csatlakozóval UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=10,5 mm, hossz(m)= a gyors, CONCECT Biztonságos Kábel Csatlakoztatás SINAMICS S210 szervo átalakító és SIMOTICS S-1FK2 szervomotor. A szervomotort és a szervo átalakítót egyszerűen csak egy kábel köti össze a szokásos két-három kábel helyett. A SPEED-CONNECT gyorskioldó zárral ellátott egykábeles technológiának köszönhetően a tápegység, az enkóder csatlakozás és a fékjel egyetlen kábelben egyesül. Ez számos előnnyel jár, pl. egyetlen kábel időtakarékos fektetése és a kisebb telepítési helyigény. További előny, hogy csak egy kábelt kell megtisztítani, különösen azokban az iparágakban, ahol magas a higiéniai követelmények. A kábel precíz 10 cm-es hosszban rendelhető, és motoroldali M17 és/vagy M12 csatlakozódugóval rendelkezik (a világ legkisebb OCC csatlakozója). A kisméretű, forgatható csatlakozóval ellátott kompakt motor lehetővé teszi az egyszerű telepítést még szűk helyeken is. A kábel az átalakító oldalon IP20, a motor oldalán pedig IP65 védettséggel rendelkezik. Optimalizált csatlakozási technológia OCC-n keresztül (One Cable Connection)