SIEMENS - Single cable prefabricated 4G0.38+2x0.38+4x0.2 SN126966 - 6FX8002-8QN04-1AH0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948697450
Sonepar cikkszám
SN126966
Gyártói cikkszám
6FX8002-8QN04-1AH0
Gyártói típuskód
6FX8002-8QN04-1AH0
Egykábeles előregyártott 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C SPEED-CONNECT M12 csatlakozó Magok véghüvellyel Adatkábel IX csatlakozóval UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800PLUS Dmax.=9.7 mm, hossz(m)= a gyors és biztonságos csatlakozáshoz, OC One MOTIONC) SINAMICS S210 szervo átalakító és SIMOTICS S-1FK2 szervomotor. A szervomotort és a szervo átalakítót egyszerűen csak egy kábel köti össze a szokásos két-három kábel helyett. A SPEED-CONNECT gyorskioldó zárral ellátott egykábeles technológiának köszönhetően a tápegység, az enkóder csatlakozás és a fékjel egyetlen kábelben egyesül. Ez számos előnnyel jár, pl. egyetlen kábel időtakarékos fektetése és a kisebb telepítési helyigény. További előny, hogy csak egy kábelt kell megtisztítani, különösen azokban az iparágakban, ahol magas a higiéniai követelmények. A kábel precíz 10 cm-es hosszban rendelhető, és motoroldali M17 és/vagy M12 csatlakozódugóval rendelkezik (a világ legkisebb OCC csatlakozója). A kisméretű, forgatható csatlakozóval ellátott kompakt motor lehetővé teszi az egyszerű telepítést még szűk helyeken is. A kábel az átalakító oldalon IP20, a motor oldalán pedig IP65 védettséggel rendelkezik. Optimalizált csatlakozási technológia OCC-n keresztül (One Cable Connection)