Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIRIUS MCU MOTOR STARTER IP55 SX024479 - 3RK4320-3DR51-1BA0

MásolásMásolás
SIEMENS - SIRIUS MCU MOTOR STARTER IP55 SX024479

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - -99999--99999 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - -99999--99999 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-26.4 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.37 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024479

Gyártói cikkszám

3RK4320-3DR51-1BA0

Gyártói típuskód

3RK4320-3DR51-1BA0

Motorindítók típusa:

váltóindító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

-99999--99999 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

-99999--99999 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20.4-26.4 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.37 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

1.25 A

Névleges üzemi áram le:

1.25 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.9-1.25 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Védettség:

IP55

ASI protokollt támogatja:

Igen

Szélesség:

182 mm

Magasság:

220 mm

Mélység:

145 mm

SIRIUS MCU MOTOR STARTER IP55