SIEMENS - SIRIUS MCU MOTOR STARTER IP55 SX024482 - 3RK4320-3FR51-0BA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Motorindítók típusa - közvetlen indító
Rövidzárlati kioldóval - Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - -99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - -99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 20.4-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024482
Gyártói cikkszám
3RK4320-3FR51-0BA0
Gyártói típuskód
3RK4320-3FR51-0BA0
Motorindítók típusa:
közvetlen indító
Rövidzárlati kioldóval:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
-99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
-99999--99999 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
20.4-26.4 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.75 kW
Névleges üzemi áram le:
2 A
Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:
2 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1.4-2 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Transzformátorral:
Nem
Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:
1-es osztály
Védettség:
IP55
ASI protokollt támogatja:
Igen
Szélesség:
182 mm
Magasság:
220 mm
Mélység:
145 mm