SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH IP65 SX026561 - 3SE5232-0CC05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor magassága - 33 mm
Szenzor hossza - 75.7 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026561
Gyártói cikkszám
3SE5232-0CC05
Gyártói típuskód
3SE5232-0CC05
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor magassága:
33 mm
Szenzor hossza:
75.7 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
12
- 31 mm-es készülékcsatlakozás 1 x (M20 x 1,5)
- 1 NO/1 NC, gyorsérintkezők (cserélhető)
- Lekerekített dugattyús B forma
- Működési pontok és rögzítés az EN 50047 és EN 50041 szerint
- Világméretű jóváhagyás (IEC, UL)
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények teljesítése
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- A gyorscsatlakozási technológia jelentősen csökkenti a csatlakozási időt.
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére.
- Könnyen testreszabható a különböző működtetőfejek és dugaszolható csatlakozók révén.
- A biztonság a SIRIUS üzletágának kiemelt szempontja.
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát, így könnyen nyomon követhető a működés.
Helyzetkapcsoló műanyag ház EN 50047 szerint
A SIRIUS 3SE5 helyzetkapcsolók mechanikus helyzetérzékelésre és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgálnak, moduláris felépítésük számos változatot tesz lehetővé.