Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, IP65 SX026584 - 3SE5232-0KC05-1AJ0

MásolásMásolás
SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, IP65 SX026584

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szenzor szélessége - 31 mm

  • Szenzor magassága - 33 mm

  • Szenzor hossza - 75.7 mm

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 6 A

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX026584

Gyártói cikkszám

3SE5232-0KC05-1AJ0

Gyártói típuskód

3SE5232-0KC05-1AJ0

Szenzor szélessége:

31 mm

Szenzor magassága:

33 mm

Szenzor hossza:

75.7 mm

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Kapcsolási funkció:

csúszó kapcsolóelem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elektronikus kimenet:

Nem

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Igazoló elem típusa:

kapcsolóütköző

Működtető elem beállítása:

görgős emelő egyenes

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-40-85 °C

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

12

Pozíciókapcsoló Műanyag ház EN 50047 szerint, 31 mm Készülékcsatlakozás 1 x (M20 x 1,5) 1 NO/2 NC lassú érintkező Lekerekített dugattyú, B forma teflondugattyúval -40 °C-on működőképes Ütés- és rezgésteszt az EN 61373 szerint EN 61373 szerint. gépalkatrészek és védőberendezések helyzetének megfigyelése szélsőséges környezeti feltételekhez egészen -40 °C-ig, pl. szélerőművekben, élelmiszer- és italiparban vagy vasúti alkalmazásokban. A készülékek magas fokú védettségüknek köszönhetően extrém környezeti körülmények között is használhatók. Fokozott korrózióvédelemmel rendelkeznek, ütés- és ütésállóságra tesztelték őket, és világszerte jóváhagyták (IEC, UL). A megfelelő kapcsolókonfigurációval a PL e vagy SIL 3 által meghatározott legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők. Különböző méretű burkolatok kaphatók műanyagból vagy fémből. Ezenkívül külön működtetővel vagy buktatóval felszerelt változatok is kaphatók. Kiviteltől függően különféle működési mechanizmusok és külön működtetők állnak rendelkezésre. A biztonság a SIRIUS üzletága.