SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, IP65 SX026625 - 3SE5234-0BC05-1AC4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 31 mm
Szenzor magassága - 33 mm
Szenzor hossza - 89.7 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 4 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026625
Gyártói cikkszám
3SE5234-0BC05-1AC4
Gyártói típuskód
3SE5234-0BC05-1AC4
Szenzor szélessége:
31 mm
Szenzor magassága:
33 mm
Szenzor hossza:
89.7 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
12