SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH IP66 SX026273 - 3SE5112-0KC02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 40 mm
Szenzor magassága - 37.3 mm
Szenzor hossza - 103.5 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026273
Gyártói cikkszám
3SE5112-0KC02
Gyártói típuskód
3SE5112-0KC02
Szenzor szélessége:
40 mm
Szenzor magassága:
37.3 mm
Szenzor hossza:
103.5 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
lakkozott
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Védettség:
IP66/IP67
Védettség (NEMA):
12
- Készülékcsatlakozás: 1x (M20 x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/2 NC lassú érintkezők
- Dugattyú: lekerekített, 3 mm-es túlfutással, rozsdamentes acélból
- Működési pontok és rögzítés: EN 50047 és EN 50041 szerint
- LED-ek a készülék állapotának jelzésére
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Különböző méretű tokozások és érintkezők, műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Moduláris felépítés lehetővé teszi a testreszabást és a változatos alkalmazásokat
- Gyorscsatlakozási technológia csökkenti a telepítési időt
- Világméretű jóváhagyások (IEC, UL) biztosítják a megbízhatóságot
- A legmagasabb biztonsági követelmények teljesíthetők a megfelelő kapcsolókonfigurációval
- Széles választék a különböző ipari követelmények kielégítésére
Pozíciókapcsoló Fémház 40 mm EN 50041 szerint
A SIRIUS 3SE5 pozíciókapcsolók mechanikus helyzetérzékelésre és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgálnak, moduláris felépítésük révén számos változatot kínálnak.