SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, IP66 SX026348 - 3SE5122-0BC02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szenzor szélessége - 56 mm
Szenzor magassága - 37.8 mm
Szenzor hossza - 85.7 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén - 6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026348
Gyártói cikkszám
3SE5122-0BC02
Gyártói típuskód
3SE5122-0BC02
Szenzor szélessége:
56 mm
Szenzor magassága:
37.8 mm
Szenzor hossza:
85.7 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőhely típusa:
nélkül
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Ház anyaga:
fém
Házbevonat:
lakkozott
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Védettség:
IP66/IP67
Védettség (NEMA):
12
- Szélesség: 56 mm
- Készülékcsatlakozás: 3x (M20x 1,5)
- Kapcsolók: 1 NO/1 NC lassú működésű érintkezők
- Dugattyú: lekerekített túlfutással rozsdamentes acélból
- Működési pontok: EN 50047 és EN 50041 szerint
- Jóváhagyás: IEC, UL
- Biztonsági követelmények: PL e vagy SIL 3
- Integrált ASIsafe elektronika alacsony árambemenettel
- Elérhető méretek: különböző tokozások, érintkezők műanyag vagy fém kivitelben
- Opcionális LED állapotkijelző és M12-es csatlakozó
- AS-Interface buszrendszerhez közvetlen csatlakozás
- Moduláris felépítés számos változat lehetőségét kínálja.
- Gyorscsatlakozási technológia csökkenti a csatlakozási időt.
- Széles választék a csatlakozók és görgők terén, kielégítve az ipari követelményeket.
- LED-ek jelzik a készülék aktuális állapotát.
- Különböző méretű és típusú rögzítési/csatlakozási tartozékok rendelhetők.
- A biztonság a SIRIUS üzletágának kiemelt prioritása.
Pozíciókapcsoló Fémház
A Pozíciókapcsoló Fémház a SIRIUS 3SE5 gépalkatrészek helyzetérzékelésére és védőberendezések helyzetfigyelésére szolgál, moduláris felépítése lehetővé teszi a sokféle alkalmazást.