SIEMENS - SIRIUS POSITION SWITCH, IP66 SX026658 - 3SE5242-0HC05
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP66/IP67
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés metrikus
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026658
Gyártói cikkszám
3SE5242-0HC05
Gyártói típuskód
3SE5242-0HC05
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP66/IP67
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Nyitóérintkezők száma:
1
Szenzor szélessége:
50 mm
Záróérintkezők száma:
1
Szenzor hossza:
60.7 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Kényszerműködtetés:
Igen
Illesztőhely típusa:
nélkül
Szenzor magassága:
33 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Szenzor átmérője:
-99999 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Házforma/háztípus:
Quader
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
6 A
Működtető elem beállítása:
görgős emelő egyenes
Elektronikus kimenet:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
3 A
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Védettség (NEMA):
12
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-85 °C
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Házbevonat:
egyéb