SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY 20 F-DI SX026939 - 3SK2122-2AA10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas - Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas - Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026939
Gyártói cikkszám
3SK2122-2AA10
Gyártói típuskód
3SK2122-2AA10
Kivitel:
egyéb
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Igen
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0 + 1
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Némító funkcióval:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
3
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
4
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
124.5 mm
- 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24 V DC
- Paraméterezhető SIL 3-ig (IEC 62061)
- Csatlakozás 3RQ1 és 3RM1 hibabiztos motorindítókhoz
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek erős félvezető kimenetekkel
- 10 bemenettel és 2 félvezető kimenettel 22,5 mm-es kivitelben
- 20 bemenettel és 4 kimenettel 45 mm-es kivitelben
- Csavaros vagy rugós csatlakozók (betolható)
- Könnyű üzembe helyezés a SIRIUS Safety ES mérnöki szoftver segítségével
- Széleskörű diagnosztikai lehetőségek
- Egyszerű megvalósítás előregyártott logikai blokkokkal
- Könnyű kezelés kiegészítők, mint például diagnosztikai kijelző és tömítő burkolatok révén
- Huzalozási ráfordítás nélküli kimeneti bővítések
SIRIUS biztonsági relé alapegység 3SK2 sorozat
A SIRIUS 3SK2 alapegység igényes biztonsági alkalmazásokhoz készült, amely több biztonsági funkciót integrál egy kompakt egységbe.