SIEMENS - SIRIUS SAFETY RELAY ADV ELEC 2+2 TV SX026920 - 3SK1122-2CB42
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - alapkészülék
Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas - Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas - Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026920
Gyártói cikkszám
3SK1122-2CB42
Gyártói típuskód
3SK1122-2CB42
Kivitel:
alapkészülék
Bemenetek kiértékelése:
egy-/kétcsatornás
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0 + 1
Kezdő bemenettel:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Némító funkcióval:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
3
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Visszaesési késleltetés:
0.5-30 s
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
2
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
2
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
121.6 mm
- Időkésleltetés: 0,5-30 s
- Elektronikus engedélyező áramkörök: 2 NEM azonnali, 2 NINCS késleltetett
- Feszültség: Us = 24 V DC
- Csatlakozás: Rugós sorkapocs (betolható)
- Integrálható hajtások: 3 kW-ig a SIRIUS 3SK11 motorindítókkal
- Azonnali vagy késleltetett relé- vagy félvezető kimenetek
- Csavaros vagy rugós (betolható) csatlakozók
- Univerzális alkalmazási lehetőség multifunkcionalitásnak köszönhetően
- Egyszerű bővítési lehetőség eszközcsatlakozók segítségével
- Globális használatra és exportra alkalmas, mivel minden alkatrész világszerte jóváhagyott
- Széleskörű tartozékok, mint például tömítő burkolatok és falra szerelhető tolófülek
- Bővítések és független tápegység további kábelezési ráfordítás nélkül használható
- A 3SK biztonsági relék felváltják a jól bevált 3TK28 sorozatot
SIRIUS biztonsági relé Alapegység Fejlett sorozat
A SIRIUS 3SK112 Advanced alapegységek innovatív rendszerkörnyezetet kínálnak, amely lehetővé teszi összetett biztonsági funkciók megvalósítását nagyszámú érzékelővel és kimenettel.