SIEMENS - SITOP akkumulátor modul SN000905 - 6EP1935-6MF01
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 12000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515150503
Sonepar cikkszám
SN000905
Gyártói cikkszám
6EP1935-6MF01
Gyártói típuskód
6EP1935-6MF01
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
12000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
12
Kivitel:
ólom
Hosszúság:
121 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
168 mm
Szélesség:
253 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-15-50 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Súly:
9000 g
- Feszültség: 24 V
- Kapacitás: 12 Ah
- Kompatibilis SITOP DC UPS modulok: 6 A, 15 A és 40 A
- Pufferelési idő: akár több órán át
- Maximális párhuzamosan csatlakoztatható akkumulátormodulok száma: 6
- Előhuzalozott akkumulátorrögzítő és kivezetések
- Szerelési lehetőségek: DIN-sínre vagy közvetlenül a falra
- Karbantartásmentes működés
- Hosszabb pufferidő az áramkimaradások ellen
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Rugalmas szerelési lehetőségek
SITOP akkumulátor modul 24 V/12 Ah
A karbantartást nem igénylő ólomakkumulátoros akkumulátormodulok a DC UPS rendszerek fontos részét képezik.