SIEMENS - SITOP BAT1600 24 V DC 7.5 Ah LiFePO4 SN167091 - 6EP4134-0JA00-0AY0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167091
Gyártói cikkszám
6EP4134-0JA00-0AY0
Gyártói típuskód
6EP4134-0JA00-0AY0
- Feszültség: 24 V
- Kapacitás: 7,5 Ah
- Akkumulátor technológia: LiFePO4 (lítium-vas-foszfát)
- Üzemidő: Több órás pufferelés áramkimaradások esetén
- Hőmérsékletállóság: Magas hőmérsékletállóság a hosszú élettartam érdekében
- Akku menedzsment: Intelligens UPS1600 akkumulátormenedzsment
- Telepítés: DIN sínre vagy falra
- Maximális modulok száma: Akár hat akkumulátormodul párhuzamos csatlakoztatása
- Karbonmentes üzemeltetés a karbantartásmentes akkumulátoroknak köszönhetően
- Optimális töltési karakterisztika a hőmérséklet-szabályozott töltés révén
- Diagnosztikai információk a csatlakoztatott akkumulátormodulok állapotáról
- Rugalmas telepítési lehetőségek DIN sínre vagy falra
SITOP BAT1600 24 V DC 7,5 Ah LiFePO4 lítium akkumulátor SITOP UPS1600-hoz
A SITOP BAT1600 karbantartást nem igénylő akkumulátormodulok lítium-vas-foszfát akkumulátorral a DC UPS rendszerek fontos részét képezik.