Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOP PSU8200 24 V/40 A Regulated power supply Input: 3AC 400-500 V Output: 24 V DC/40 A IP20 SN127001 - 6EP3437-8SB00-0AY0

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 40 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127001

Gyártói cikkszám

6EP3437-8SB00-0AY0

Gyártói típuskód

6EP3437-8SB00-0AY0

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

40 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Teljesítményleadás:

960 W

Stabilizált:

Igen

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

40 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

500-500 V

Szélesség:

135 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Mélység:

150 mm

Magasság:

145 mm

Védettség:

IP20

Falraszerelés lehetséges:

Nem

Beépítési szélesség:

135 mm

    Ajtócsatlakozó forgóműködtető mechanizmus

    A termék célja a vészkikapcsolás tűréskompenzációval, amely biztosítja a kényelmes működtetést a megszakítók körében.

    Technikai részletek:

    • Méret: 100x100
    • Tengely: 10x10
    • Hossz: 300 mm
    • Fogantyúméret: 140 mm
    • Tartozék: 3KD mérethez 4, 3KF méret 4
    • Kézi meghajtások a megszakító minden körben kényelmes működtetéséhez
    • Elülső, ajtó és oldalsó forgatóműként kapható
    • Különféle reteszelési és reteszelési lehetőségekkel
    • Fogantyúk standard és VÉSZ-STOP változatban kaphatók
    • Megvilágító készlettel vagy anélkül
    • SENTRON 3VA öntött házas megszakítók - Egy rendszer

    Vásárlói előnyök:

    • Kényelmes és egyszerű működtetés a megszakítók körében
    • Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való alkalmazkodásban
    • Széles választék a reteszelési lehetőségek között
    • Lehetőség a megvilágító készlet használatára