SIEMENS - SITOP PSU8200 48 V/20 A stabilized power supply SN147754 - 6EP3447-8SB00-0AY0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Tápfeszültség feszültségfajtája - AC 
- 1. kimeneti feszültség - 48-48 V 
- Max. kimeneti áram 1 - 20 A 
- Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V 
- Kimeneti feszültség beállítható - Igen 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
4025515154945
Sonepar cikkszám
SN147754
Gyártói cikkszám
6EP3447-8SB00-0AY0
Gyártói típuskód
6EP3447-8SB00-0AY0
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
1. kimeneti feszültség:
48-48 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Teljesítményleadás:
960 W
Stabilizált:
Igen
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
48 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
500-500 V
Szélesség:
135 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Mélység:
150 mm
Magasság:
145 mm
Védettség:
IP20
Falraszerelés lehetséges:
Nem
Beépítési szélesség:
135 mm
- Bemenet: 400-500 V 3 AC
- Kimenet: 48 V DC/20 A
- Power Boost funkció: névleges áram háromszorosának biztosítása rövid ideig
- Állandó áram vagy reteszelő lekapcsolás választása túlterhelés esetén
- Magas hatásfok a minimalizált energiafogyasztásért és hőtermelésért
- Kompakt fémház a helytakarékosság érdekében
- 24 V-os rendelkezésre állás növelése pufferrel, DC UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal kombinálva
- Nagy megbízhatóság feszültségingadozások esetén
- Rugalmasság a világ számos áramhálózatához való csatlakozásban
- Energiafogyasztás és hőtermelés minimalizálása a magas hatásfok révén
- Helytakarékos megoldás a kompakt fémháznak köszönhetően
- Megbízható és hatékony tápegységek minden iparág számára
SITOP PSU8200 48 V/20 A stabilizált tápegység
A SITOP moduláris 3-fázisú tápegységek technológiai tápegységek az igényes megoldásokhoz, és maximális funkcionalitást biztosítanak komplex üzemekben és gépekben történő használatra.