SIEMENS - SITOP RED1200 redundancy module IP20 SN126494 - 6EP4346-7RB00-0AX0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
1. kimeneti feszültség - 12-48 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Névleges tápfeszültség DC-nél - 12-48 V
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126494
Gyártói cikkszám
6EP4346-7RB00-0AX0
Gyártói típuskód
6EP4346-7RB00-0AX0
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
1. kimeneti feszültség:
12-48 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC-nél:
12-48 V
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Szélesség:
35 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Mélység:
125 mm
Magasság:
135 mm
Védettség:
IP20
Falraszerelés lehetséges:
Nem
Beépítési szélesség:
35 mm
- Bemenet/kimenet: 24/48 V DC/20 A
- Maximális kimeneti áram: 10 A egyenként
- Két azonos típusú tápegység párhuzamos csatlakoztatása
- Folyamatos áramellátás biztosítása meghibásodás esetén
- Kapacitás növelése az azonos típusú tápegységek párhuzamos csatlakoztatásával
- Megbízható és hatékony megoldás minden iparág számára
SITOP RED1200 redundancia modul
A SITOP RED1200 redundancia modul optimális bővítést biztosít a 12, 24, 48 V-os tápegységekhez, hogy védelmet nyújtson a tápkimaradás ellen.