SIEMENS - SITOP UPS1100 BATTERY MOD. 24 V/12 AH SN132126 - 6EP4135-0GB00-0AY0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Cellák száma - 12
Kivitel - ólom
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 12000 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132126
Gyártói cikkszám
6EP4135-0GB00-0AY0
Gyártói típuskód
6EP4135-0GB00-0AY0
Méretjelölés:
egyéb
Cellák száma:
12
Kivitel:
ólom
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
12000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Hosszúság:
110 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
186 mm
Szélesség:
253 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazás Ex-tartományban:
Igen
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-15-50 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Súly:
9800 g
SITOP UPS1100 BATTERY MOD. 24 V/12 AH