SIEMENS - SITOP UPS1100 BATTERY MOD. 24 V/3.2 AH SN119267 - 6EP4133-0GB00-0AY0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 3200 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119267
Gyártói cikkszám
6EP4133-0GB00-0AY0
Gyártói típuskód
6EP4133-0GB00-0AY0
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
3200 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
12
Kivitel:
ólom
Hosszúság:
78.7 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
169.3 mm
Szélesség:
190 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazás Ex-tartományban:
Igen
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-15-50 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Súly:
3.8 g
SITOP UPS1100 BATTERY MOD. 24 V/3.2 AH