SIEMENS - SITOP UPS1100 BATTERY MOD. 24 V/7 AH SN119269 - 6EP4134-0GB00-0AY0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 7000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119269
Gyártói cikkszám
6EP4134-0GB00-0AY0
Gyártói típuskód
6EP4134-0GB00-0AY0
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
7000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
12
Kivitel:
ólom
Hosszúság:
110 mm
Magasság beleértve a pólusokat is:
186 mm
Szélesség:
186 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazás Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-15-50 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Súly:
6100 g
- Feszültség: 24 V DC
- Kapacitás: 7 Ah
- Kompatibilitás: SITOP DC UPS modulokkal
- Intelligens akkumulátorkezelés: optimális hőmérséklet-vezérelt töltési görbe
- Maximális modulok száma: akár hat akkumulátormodul párhuzamosan
- Telepítés: közvetlenül a falra
- Hosszú távú pufferelés áramkimaradások esetén.
- Egyszerű telepítés és karbantartásmentes működés.
- Valós idejű állapotfigyelés a csatlakoztatott akkumulátormodulok számára.
- Optimális töltési folyamat a hosszabb élettartam érdekében.
SITOP UPS1100 akkumulátor modul
A SITOP UPS1100 ólom-savas akkumulátorokkal ellátott, karbantartást nem igénylő akkumulátormodulok az egyenáramú UPS rendszerek fontos elemei.