Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 1250A AR 690V MBC=4,5XIN SX020289 - 3NC3243-6U

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 1250A AR 690V MBC=4,5XIN SX020289

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 1250 A

  • Rendeltetés - aR

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020289

Gyártói cikkszám

3NC3243-6U

Gyártói típuskód

3NC3243-6U

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

1250 A

Rendeltetés:

aR

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

155 W

DELTA profil, ezüst Takarólemez 65x65 mm fekete előlappal a SCHUKO dugaszolóaljzathoz fokozott érintésvédelemmel Az örökké stílusos formáinak és a sokféle színnek köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját. A DELTA dizájnelemek, mint például a lengőkarok és a keretek kiváló minőségűek és tartósak, és 3 mm-es vakolatkompenzációval biztosítják a megbízható működést szélsőséges falviszonyok mellett is. A nagy értékű anyagokból, például üvegből, fából, fémből és műanyagból készült dizájnfelületek széles választéka elérhető korszerű színekben az Ön belső kialakításához. Speciális kialakítások, például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők, valamint egyéb multimédiás és kommunikációs felületek is rendelkezésre állnak. DELTA kapcsolók és dugaszolóaljzatok – design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.