Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 150A GR 690V 110MM SX020324

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 150A GR 690V 110MM SX020324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges áram - 150 A

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Névleges feszültség DC - 440 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020324

Gyártói cikkszám

3NC8423-0C

Gyártói típuskód

3NC8423-0C

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges áram:

150 A

Névleges feszültség AC:

690 V

Névleges feszültség DC:

440 V

Rendeltetés:

gR

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

40 W

    SITOR biztosítékcsatlakozó

    A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • Hornyolt pengeérintkezők
    • In: 150 A
    • gR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Elülső visszajelző

    Ügyfél előnyök:

    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest.
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek.
    • A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít.
    • A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak, ezért világszerte használhatók.
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosítékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre.