SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 300A GR 500V 110MM SX020261 - 3NC2428-0C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 300 A
Rendeltetés - gR
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020261
Gyártói cikkszám
3NC2428-0C
Gyártói típuskód
3NC2428-0C
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
300 A
Rendeltetés:
gR
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
65 W
DELTA profil, ezüst Billenőkapcsoló redőnyjelekkel a nyomógombhoz 1-szeres Középállás 65x65 mm Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervezési lehetőséget kínál, amelyek tökéletesen kiemelik bármely helyiség esztétikáját. A DELTA dizájnelemek, mint például a lengőkarok és a keretek kiváló minőségűek és tartósak, és 3 mm-es vakolatkompenzációval biztosítják a megbízható működést szélsőséges falviszonyok mellett is. A nagy értékű anyagokból, például üvegből, fából, fémből és műanyagból készült dizájnfelületek széles választéka elérhető korszerű színekben az Ön belső kialakításához. Speciális kialakítások, például megvilágító vagy feliratozó mezővel ellátott billenők, valamint egyéb multimédiás és kommunikációs felületek is rendelkezésre állnak. DELTA kapcsolók és dugaszolóaljzatok – design és minőség a tökéletességig a Siemenstől.