Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 500A AR 2500V 260MM SX020567 - 3NE9634-1C

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 500A AR 2500V 260MM SX020567

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 500 A

  • Rendeltetés - aR

  • Névleges feszültség AC - 2500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020567

Gyártói cikkszám

3NE9634-1C

Gyártói típuskód

3NE9634-1C

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

500 A

Rendeltetés:

aR

Névleges feszültség AC:

2500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

1500 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

235 W

SITOR biztosítékcsatlakozó, hornyolt pengeérintkezőkkel, NH3, In: 500 A, aR, Un AC: 2500 V, Un DC: 1500 V, elülső visszajelző Biztosítékok a fotovoltaikus alkalmazások szigorú követelményeihez. A Siemens fotovoltaikus biztosítékokat kifejezetten a fotovoltaikus modulok védelmére tervezték, és biztosítják az üzem magas szintű rendelkezésre állását a PV rendszer teljes élettartama alatt. A biztosítékok nagy DC névleges feszültséggel rendelkeznek, és károsodás nélkül ellenállnak a legnagyobb hőmérséklet-ingadozásoknak. Ezért minden Siemens fotovoltaikus biztosítékrendszer megfelel az IEC 60269-6 szabványnak. A fotovoltaikus biztosítékokat elsősorban a következők jellemzik: 1. A modulok és a modul csatlakozókábeleinek megbízható védelme fordított áramok esetén. 2. Megfelelés az UL UL 2579 szabványnak (IEC hengeres biztosítékokhoz). 3. Biztonságos kioldás maradékáram esetén, ezáltal csökkenti az egyenáramú elektromos ívek miatti tűzveszélyt. 4. Biztonságos szétválasztás, ha a biztosítéktartó/biztosítéktartó nyitva van. 5. Hosszú élettartam a gyakori és nagyon változó terhelési áramok ellenére.