Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 500A GR 690V 110MM SX020332 - 3NC8434-0C

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR BIZTOSÍTÉK 500A GR 690V 110MM SX020332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3

  • Névleges áram - 500 A

  • Rendeltetés - gR

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020332

Gyártói cikkszám

3NC8434-0C

Gyártói típuskód

3NC8434-0C

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH3

Névleges áram:

500 A

Rendeltetés:

gR

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

440 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

130 W

    SITOR biztosítékcsatlakozó

    A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • Hornyolt pengeérintkezők
    • In: 500 A
    • gR
    • Un AC: 690 V
    • Un DC: 440 V
    • Elülső visszajelző
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
    • IEC, UL és CCC jóváhagyás
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpakba és biztosítékos szakaszolókba való beépítésre

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket