SIEMENS - SITOR biztosító 500V 150A (DVS63-hoz) SN019982 - 3NC2423-3C
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH3
Névleges áram - 150 A
Rendeltetés - gR
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869369259
Sonepar cikkszám
SN019982
Gyártói cikkszám
3NC2423-3C
Gyártói típuskód
3NC2423-3C
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH3
Névleges áram:
150 A
Rendeltetés:
gR
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
440 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
35 W
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; SITOR biztosító 500V 150A (DVS63-hoz)