SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 200A 1000V A.C. AR SX020431 - 3NE3225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 200 A
Rendeltetés - aR
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020431
Gyártói cikkszám
3NE3225
Gyártói típuskód
3NE3225
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
200 A
Rendeltetés:
aR
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
42 W
- In: 200 A
- aR
- Un AC: 1000 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően
- Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
- Világszerte használható a jóváhagyásoknak köszönhetően
SITOR biztosítékcsatlakozó
A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt a teljesítmény-félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.