SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT 450A 1000V A.C. AR SX020433 - 3NE3233
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 450 A
Rendeltetés - aR
Névleges feszültség AC - 1000 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020433
Gyártói cikkszám
3NE3233
Gyártói típuskód
3NE3233
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
450 A
Rendeltetés:
aR
Névleges feszültség AC:
1000 V
Feszültség fajtája:
AC
Kijelző típusa:
homlokkijelző
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
95 W
- In: 450 A
- aR
- Un AC: 1000 V
- Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
- Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
- IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
- Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően.
- Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket.
- Világszerte használható a jóváhagyások miatt.
SITOR biztosítékcsatlakozó
A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt a teljesítmény-félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.