Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT32A 1000V A.C.GR SX020452 - 3NE4101

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT32A 1000V A.C.GR SX020452

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség AC - 1000 V

  • Névleges feszültség DC - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020452

Gyártói cikkszám

3NE4101

Gyártói típuskód

3NE4101

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség AC:

1000 V

Névleges feszültség DC:

250 V

Rendeltetés:

gR

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

12 W

    SITOR biztosítékcsatlakozó, pengeérintkezőkkel

    A SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • In: 32 A
    • gR
    • Un AC: 1000 V
    • Un DC: 250 V
    • Elülső visszajelző
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
    • A teljesítmény-félvezetők rövidzárlat esetén is megbízhatóan védettek
    • A Siemens minőségi szabvány nagyon jó jelleggörbe pontosságot biztosít
    • A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak
    • Egyes esetekben alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpba, kisfeszültségű biztosékos szakaszolókba és biztosítékokkal ellátott szakaszolókapcsolókba történő beépítésre

    Ügyfél előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet, a berendezések és az üzemek számára
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Széleskörű alkalmazási terület, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket
    • Globális használhatóság a nemzetközi szabványoknak megfelelően