Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT40A 1000V A.C.GR SX020453 - 3NE4102

MásolásMásolás
SIEMENS - SITOR FÉLV -BIZTOSÍTÉKBETÉT40A 1000V A.C.GR SX020453

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 40 A

  • Rendeltetés - gR

  • Névleges feszültség AC - 1000 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020453

Gyártói cikkszám

3NE4102

Gyártói típuskód

3NE4102

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

40 A

Rendeltetés:

gR

Névleges feszültség AC:

1000 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

13 W

    SITOR biztosítékcsatlakozó

    A Siemens SITOR biztosítékcsatlakozó hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • In: 40 A
    • gR
    • Un AC: 1000 V
    • Un DC: 250 V
    • Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
    • IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott

    Vásárlói előnyök:

    • Hatékony védelem a személyzet, berendezések és üzemek számára.
    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványoknak köszönhetően.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek, beleértve a frekvenciaváltókat és UPS-rendszereket.
    • Alkalmas kisfeszültségű HRC biztosítótalpakba és biztosítékos szakaszolókba történő beépítésre.